※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
埋込取手(取付金具)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09329467
品番
THA-195B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。
材質/処理
(取手金具)SPCC/Uc
用途
計測機・制御装置・事務機器等
質量(g)
192.0
寸法F(mm)
110
寸法E(mm)
120.5
寸法G(mm)
t1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応