曜日別特売
THA-317-1N 掘込取手 栃木屋 09329546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-317-1N 掘込取手 栃木屋 09329546
THA-317-1N 掘込取手 栃木屋 09329546
THA-317-1N 掘込取手 栃木屋 09329546
THA-317-1N 掘込取手 栃木屋 09329546
THA-317-1N 掘込取手 栃木屋 09329546

掘込取手

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
質量(g)177
内容量1個注文コード09329546品番THA-317-1N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SEMI規格に準じた掘込取手です。

材質/処理
(六角ナット)SUS/-
(カバー)SUS304/ヘヤライン
(ケース)SUS304/-
用途厨房機器・計測機器・医療機器等仕様ナットタイプ質量(g)177RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09329537
2017-06-10
用途: フード点検口
有限会社井上断熱工業所建設業・工事業

コンパクトで取付も簡単で、見た目もきれいで経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする