曜日別特売
NCA19-020-30B 400V 日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工 09329638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCA19-020-30B 400V 日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工 09329638
NCA19-020-30B 400V 日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工 09329638

日東電工ギヤモータNCAシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台減速比1/30注文コード09329638品番NCA19-020-30B 400V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

減速比1/30取付方式脚取付電圧(V)400保護構造IP42シリーズNCAシリーズモーター出力(kW)0.2記号補助:ブレーキ付周波数50Hz/60Hz外被構造全閉自冷型設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4出力軸径(mm)19
関連資料:カタログ(1.93MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする