栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
XD型取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09329756
品番
THA-132-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
150
材質/処理
BSBM/Cr
用途
計測機器・通信機器・工作機械等
質量(g)
157
ねじ径
M5
垂直許容荷重(N[kgf])
550[56.1]
RoHS指令(10物質対応)
対応