※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
XD型取手
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09329817
品番
THA-132-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
材質/処理
BSBM/Cr
用途
計測機器・通信機器・工作機械等
質量(g)
88
ねじ径
M5
垂直許容荷重(N[kgf])
950[96.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応