曜日別特売
THA-240S-8 ステンレスパネル取手 栃木屋 09330264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-240S-8 ステンレスパネル取手 栃木屋 09330264
THA-240S-8 ステンレスパネル取手 栃木屋 09330264

ステンレスパネル取手

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個材質/処理(取手、座金)SUS304、(ばね座金、六角ナット)SUS/(取手)バフ研磨、(座金)光沢バレル研磨寸法A(mm)68注文コード09330264品番THA-240S-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

各種機器に合わせてサイズが選べます。

用途配電盤・分電盤・制御盤等寸法A(mm)68寸法B(Φmm)7寸法CM5寸法D(mm)11寸法E(mm)30寸法F(mm)31寸法G(mm)8寸法H(Φmm)10寸法J(mm)3付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個質量(g)40材質/処理(取手、座金)SUS304、(ばね座金、六角ナット)SUS/(取手)バフ研磨、(座金)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09330255
2021-03-05
用途: ツールチェストの取っ手用
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

よくある工具キャビネットの上段(鍵がかかる方)にトップカバーが付いているが、両脇を挟んで持ち上げないと開けられない。片手でも簡単に開けられるようにこちらの商品を取り付けた。
まるで最初から付いていたかのような結果となり、満足のいくのもとなった。ステンレスで太さもあり頑丈で、ナット・ワッシャーも付属している。言うことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09330255
2016-06-13
用途: コンベアカバーの取手

化粧ワッシャーもセットでとても助かりました。

対象商品 : 09330142
2015-08-11
用途: 真空管アンプの運搬用ハンドル

価格、品質ともに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする