※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
パネル取手用座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09330316
品番
THA-427-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
パネル取手用の座金です。
寸法A(Φmm)
12.2
寸法B(Φmm)
18
寸法C(Φmm)
8.5
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
3
用途
THA-239・THA-240・THA-240S
型式
Φ12用
質量(g)
5.6
材質/処理
SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応