パネル取手用座金(2型)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09330404 品番 THA-269-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。

RoHS指令(10物質対応)対応 型式Φ8用 質量(g)3.5 寸法D(mm)10 寸法C(Φmm)5.5 寸法B(Φmm)12 寸法A(Φmm)8.2 材質/処理BSBM/Cr 適合機種THA-31-2〜4、THA-31-6、THA-31-9 寸法F(mm)8.5 寸法ER1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09330413
2016-07-25
用途:
電子装置の取っ手取り付け

取っ手の高さが足りない時に、この座金の中にスペーサーを仕込むと、最大9mm程度まで浮かすことが可能です。素晴らしい商品と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする