ステンレスパネル取手

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 垂直許容荷重kN(kgf)20.4(200) 仕様タップ足 注文コード09330711 品番THA-31SUS-1-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は寸法A・垂直許容荷重kN・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

各種機器に合わせてサイズが選べます。

仕様タップ足 寸法A(mm)20 寸法B(Φmm)4 寸法CM2.6 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)- 寸法E(mm)22 寸法F(mm)R6 用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)4.5 材質/処理SUS303/バフ研磨 垂直許容荷重kN(kgf)20.4(200) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワッシャー、ナットは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09330736
2021-03-04
用途:
木製の小引き出し
大学協同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所 様 (教育・研究機関)

木製の小引き出しの取っ手が取れたので、これと交換しました。元々あった2つの穴の距離にぴったり合う取手はなかなかなく、ちょっと見た目が大きめかなと思いましたが、つけてみると、それなりに馴染んで悪くないです。しっかりしてます。

対象商品:
09330851
2018-12-14
用途:
ポストの取っ手にしました
その他業種

アクリル板にドリルで穴を開けて取り付けると握りやすく丁度よい感じでポスト用の取っ手に仕上がります。

対象商品:
09330851
2019-01-18
用途:
アクリル板を加工したポスト開閉部の取っ手として活用
その他業種

取っ手として使い易くて便利なのですが、ステンレス製の為、若干重いのが難点です。

対象商品:
09330772
2018-04-04
用途:
治具作成

ピッチとネジ穴径の同じアングル取手からストレートへの変更で探していましたが、中々同じ条件の物が見つからなかったのですが、当商品が該当してくれて助かりました。

対象商品:
09330754
2015-09-17
用途:
引き出しの取手

引き出しの取手につけました。商品の印象が写真では太く感じたのですが、実際は細かったです。引き出しに取り付けても、ちょっと貧素な感じです。価格的に安かったのでやむを得ません。

対象商品:
09330797
2014-09-26
用途:
ドアの取手
PLANNING DEPOT 様 (製造業)

光沢のある仕上げで良質な感じがする。
ネジ(サイズ指定)添付だと助かります。

対象商品:
09330851
2013-05-17
用途:
工具箱の修理
瑞模空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

丁寧な作りで、かっこ良く取っ手が治りました。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする