イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 水切り・たわし受け・ラック
イノマタ化学の 水切りトレー
ゴム手袋水切りトレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09330855
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
シンクの角に置いて便利!掛ける場所に困るゴム手袋を水切り・乾燥。コップやステンレスボトルなど、ちょっとした水切りにも便利。便利なフック付きでステンレスボトルのパーツもまとめて水切りできます。吸盤付き。
用途
キッチン水切りトレー
材質
本体・フラップ/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
寸法(cm)
約31.4×19.6×高さ2.2(※吸盤を含む)
耐熱温度(℃)
本体・フラップ/120 吸盤/70
耐荷重(g)
約500(フラップの耐荷重:約300)
注意
※必ず平らな面でご使用ください。また不安定な状態で使用しないでください。
※本品に置いて不安定なものはご使用をお避けください。
※キッチンワークトップ(天板)の素材・表面処理によっては吸盤が外れる場合があります。
※ご使用の際は吸盤が確実に着いているかご確認してご使用ください。またフラップを立ててご使用する際は、掛けるものの総重量が300g以下になるようにご使用ください。