車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 09330907 品番 MR207N-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,999 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

伸縮式で、ご利用場所の段階の高さに合わせて、長さの調整範囲以内で、任意の長さに調整できます。表面のエメリーフィルムが滑り止め効果があります。両端のプレートは地面にくっつき、小輪でもスムーズに昇降できます。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質アルミ 質量(kg)約10.1(2本) 耐荷重(kg)300/2本セット 長さ(cm)収納時:122.5 全長(cm)214 高さ(cm)推薦使用:35、5 外幅(mm)21 内幅(mm)170 適合範囲(cm)使用高さ:21-52.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする