折りたたみ式アルミ製車椅子スロープ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 全長(cm)96 高さ(cm)推薦使用:15、7 注文コード09330941 品番MR607X-3S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,999 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長・高さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。
両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。
手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 材質アルミ 質量(kg)約8 耐荷重(kg)400 全長(cm)96 高さ(cm)推薦使用:15、7 全幅(cm)85 適合範囲(cm)使用高さ:9-22.5
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重400KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする