栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
パネクロ取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09330964
品番
THA-216-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
黒色の各種機器によくマッチします。
材質/処理
BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
109.6
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
40
寸法B(Φmm)
10
寸法C
M6
垂直許容荷重kN(kgf)
4.41(450)
RoHS指令(10物質対応)
対応