ハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09331043 品番THA-246-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。
VEに徹した3点パーツ構成。
社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)

材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/- 用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース 質量(g)23.2 色調黒色(グリップ、ホルダー共) 垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09331043
2025-11-09
用途:
計測器の修理
教育・研究機関

古いファンクションジェネレータのハンドルがポリウレタンの経年劣化で切れてしまい困っていましたが、同じものがモノタロウで入手できて大変助かりました。
古いオシロスコープのハンドルも切れてしまいましたが、色違いの同じ製品だということがわかったので、これも交換しようと思います。

対象商品:
09331052
2024-02-09
用途:
計測器の補修部品として
サービス業

おそらく20年以上前に製造された計測器のハンドルが、経年劣化で千切れてしまったため、補修部品として購入しました。
全く同じ形状のものが現在も売られていて助かりました。
製造メーカー様およびモノタロウ様に感謝です。

対象商品:
09331043
2023-11-11
用途:
シールドサインの持ち手
有限会社アドムラマツ 様 (製造業)

収納型の為 重ねて収納する時作品を傷めず、綺麗に収納出来た。

対象商品:
09331043
2023-04-18
用途:
持ち運びスクリーンの取り換え
学校法人 熊本YMCA学園 様 (教育・研究機関)

持ち運びスクリーンのハンドルがゴム劣化できれていたのできれいに入替ができよかった。

対象商品:
09331052
2020-02-05
用途:
計測器のメンテナンス

使用中のTHA-246-2が破損してしまったので修理品として使用。
1個から買えるので便利。

対象商品:
09331043
2018-04-02
用途:
楽器の携帯ケースに使用
その他業種

少し大型のケースですが 取り付け後の感じは *バッチリ* です

対象商品:
09331043
2015-10-09
用途:
プロジェスターの取っ手
シニアアイティクラブ 様 (教育・研究機関)

携帯用プロジェクターの取っ手が破損して、同じ取っ手を探していたのですが、ようやく手に入れることができました。最高の気分です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする