曜日別特売
THA-172-1 堀込取手 栃木屋 09331122

THA-172-1 堀込取手 栃木屋 09331122
THA-172-1 堀込取手 栃木屋 09331122

堀込取手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)232.6
内容量1個注文コード09331122品番THA-172-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。

用途制御機器・計測機器等材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS質量(g)232.6仕上(フランジカバー、ハンドル、カバー)塗装<メラミン>、シルバーハンマートン、(サポーター)黒色、(クッション)クリア、(トラス小ねじ)Cr、(平座金)Ni許容荷重(N[kgf])245(25)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-24
用途: 機械の持ち運び
その他業種

まさに 長年探していた商品でした。品質もメラミン塗装仕上げで高級感が有ります。
丁寧な梱包でお送り戴きまして、ありがとうございます。
流石! 大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする