アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09331262 品番 TM-73-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。
キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。

材質
(シャフト)SWCH(黒)
(ナイロンワッシャー)PA/原色
(カバー)SPC(黒)
(芯金)SPCC
(足ゴム)EPDM/黒色
(E形止め輪)SUS304
寸法A(mm)M10×1.5 寸法B(mm)Φ37.7 寸法B1(mm)Φ34 寸法C(mm)70.5 寸法C1(mm)50 寸法D(mm)20.5 寸法E(mm)12.5 寸法F(mm)1.0 寸法G(mm)4 寸法H(mm)17 ねじ径M10 垂直許容荷重kN(kgf)3.43[350] 垂直許容荷重(N[kgf])3.43[350] 表面処理三価クロメート ねじピッチ(mm)1.5 用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 質量(g)84 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09331271
2024-04-30
用途:
折りたたみ脚の延長
製造業

必要十分な商品と思います。既存のナットは脚長さ調整用のナットかと思っていましたが、緩まずゴム足固定用のナットのようです。長さ調整(固定)用に別途ナットを入れて使用しました。

対象商品:
09331262
2020-10-06
用途:
トレーラーの駐車ブレーキ
自動車・二輪車・自転車関連業

一時抹消していた、ボート用トレーラーの車検を取るために古いものと交換し、無事車検が取れました。

対象商品:
09331262
2018-11-16
用途:
製缶

扱いやすく良い商品でした。また次回も購入します。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする