曜日別特売
NL5SPSS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09331464

NL5SPSS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09331464
NL5SPSS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09331464

ノルトロック254 SMOワッシャー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
内径(Φmm)5.4
5.4
6.5
21.4
19.5
17
15.2
13
11.4
10.7
27.9
7.2
13.5
23.4
25.3
28.4
3.9
20
10.3
3.4
31.4
34.4
37.4
40.4
4.4
8.7
外径(Φmm)10.8
10.8
9
39
29
34.5
25.4
30.7
23
19.5
18.5
16.6
21
48.5
11.5
13.5
42
7.6
7
47
55
58.5
内容量1箱(200個)注文コード09331464品番NL5SPSS-254
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥70,098
販売価格(税別)
63,725

254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。
この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。
ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。

取付ボルトの呼びM5、#10内径(Φmm)5.4厚さ(mm)2.2外径(Φmm)10.8材質254SMOタイプ幅広(SP)種類ノルトロックワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45782502
2013-09-22
用途: フレームにエンジンの固定

強度や品質に問題はないのですが、使用する対象物を考える必要があります。
構造上面に凹凸があるので、フレームに傷が入ったり、塗装が剥がれます。
適正トルクで締め付ければ、隠れる場所ですので問題はないかと思います。
ただ、コストが高いのがネックですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
27:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする