ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用

(11件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ寸法1/2 長さ(mm)200 注文コード09331787 品番FHO1/2X200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじ寸法・長さ・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。

使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO) 長さ(mm)200 ねじ寸法1/2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09331866
2022-12-13
用途:
ガス給湯器

この微妙な長さの商品なかなかありません。ですのでモノタロウさんにあって大変助かりました!!さすがです。

対象商品:
09331805
2022-09-02
用途:
給湯器への配管
株式会社CoolShine 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このメーカーならではの、信頼性、あとは、使用感もよく、作業効率としては最高の商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09331823
2022-03-05
用途:
機械のメンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

ガスの話しなので、適当なメーカーよりちゃんとした処の方が安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
09331832
2021-06-02
用途:
給湯器取付に
やすい設備 様

無事給湯器の取り替えできました。普通に使いやすかった。

対象商品:
09331805
2019-10-30
用途:
給湯器の取替えの時
株式会社 坂本煉瓦工場 様 (不動産業)

自由に折り曲げができ、取り扱いやすい商品です。機会があればまた購入したい。

対象商品:
09331796
2018-04-11
用途:
給湯器接続
不動産業

可動範囲が大きいので、問題なく使用することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
09331848
2018-02-06
用途:
給湯器のガス接続
サービス業

しいて結えば再使用できないことが残念です。郊外での長期使用に耐えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09331796
2017-02-07
用途:
ガス給湯器の交換作業時に
サービス業

日立金属製で安心して使用できる。袋に印刷された説明書も分かりやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする