※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の スタンドフット
スタンド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09331901
品番
TM-74-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
用途
各種測定機・携帯用アンプ等
質量(g)
45
寸法A(mm)
346
寸法B(mm)
365
材質/処理
SUS304/脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応