栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の スタンドフット
スタンド セット品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(TM-74-2)SUS304/脱脂(TM-75)POM/黒色(TM-76)エラストマー/黒色
注文コード
09331971
品番
TM-74-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
材質/処理
(TM-74-2)SUS304/脱脂
(TM-75)POM/黒色
(TM-76)エラストマー/黒色
寸法A(mm)
271
寸法B(mm)
290
用途
各種測定機・携帯用アンプ等
セット内容
TM-74-2×1、TM-75×2個、TM-76×2個
質量(g)
61.8
RoHS指令(10物質対応)
対応