栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の スタンドフット
スタンド セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(TM-74-3)SUS304/脱脂(TM-75)POM/黒色(TM-76)エラストマー/黒色
注文コード
09331987
品番
TM-74-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
材質/処理
(TM-74-3)SUS304/脱脂
(TM-75)POM/黒色
(TM-76)エラストマー/黒色
寸法A(mm)
201
寸法B(mm)
220
用途
各種測定機・携帯用アンプ等
セット内容
TM-74-3×1、TM-75×2個、TM-76×2個
質量(g)
54.8
RoHS指令(10物質対応)
対応