栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の スタンドフット
スタンド セット品
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(TM-74-4)SUS304/脱脂(TM-75)POM/黒色(TM-76)エラストマー/黒色
注文コード
09331996
品番
TM-74-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
材質/処理
(TM-74-4)SUS304/脱脂
(TM-75)POM/黒色
(TM-76)エラストマー/黒色
寸法A(mm)
131
寸法B(mm)
150
用途
各種測定機・携帯用アンプ等
セット内容
TM-74-4×1、TM-75×2個、TM-76×2個
質量(g)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応