H&H
H&Hの 腰袋/工具差し/携帯ケース
H&Hの 工具差し
H&Hの その他用 工具差し
玄人職人 黒革 ノミ差し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09334945
品番
KSK-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。
道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
材質
本体/黒牛床皮
リベット/スチール
用途
作業中の工具の収納に
種別
ノミ差し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×75×25
深さ(mm)
150