SWPA-1875-MG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335112 SWPA-1875-MG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335112 SWPA-1875-MG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335112 SWPA-1875-MG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335112 SWPA-1875-MG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335112 SWPA-1875-MG 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335112

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600〜900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09335112 品番 SWPA-1875-MG
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!
軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。
高さ調整範囲:高さ600mm〜高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。
天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。
表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。
天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)600〜900 質量(kg)33.9 材質(天板)ポリエステル化粧板 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)木目柄 色(本体)グリーン 用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200 色(脚部)グリーン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、芯材がパーチクルボードのみのワークテーブル800シリーズをご選定いただくか、別途ご相談ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※この商品にキャスターは取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

300高さ調整
300組立手順

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09335444
2019-10-03
用途:
農作業での選別作業台
農・林・水産業

表記の重量に耐えられるくらいしっかりしています。決してぐらつくということはなく、組み立ても簡単です。

対象商品:
09335462
2018-10-17
用途:
段ボール加工
有限会社秋田中央パック 様

とっても、使い心地が良く、高さ調整も作業によって変えられるので、とっても購入してよかったです。

対象商品:
09335471
2016-05-03
用途:
バイオ関係の実験
教育・研究機関

女子学生でも作業し易い高さに調節できるため購入しました。器具を置いて卓上から5cmくらいの位置で長時間作業するので、通常の実験台や75cmの作業台では椅子に座ると肘を常に浮かせた状態になってしまうからです。高さ調整できるということで剛性不足が心配でしたがピペッティングなどの作業には全く問題ありません。疲労が格段に減ったと喜ばれています。

3人が参考にしています
対象商品:
09335146
2016-02-05
用途:
液体品の充填
製造業

少し、揺れが気になります。
もう少しフレ−ムを頑丈にして頂ければと思います。
高さ調整の450〜600のタイプのあれば使いやすいです。

対象商品:
09335471
2015-03-18
用途:
グラフィックデザイン(PC、アナログ両用)

個人事務所の真ん中に置いて、Mac作業、イラスト描画、カッター台等、全ての兼用にしています。屋内(靴を履かない)環境に合わせて、一般的なテーブルより高さを低くできるところが最大のポイントでした。安定感、堅牢性ともに申し分なく、重量もこの程度なら、ラグを敷く程度でフローリングへの影響はなさそうです。良い買い物をしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする