※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 移動タイプ(キャスター付)
【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09336284
品番
SVMF-1890-MG
参考基準価格(税別)
¥193,600
販売価格(税込)
¥133,714
販売価格(税別)
¥
121,558
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
800(停止時)/100(移動時)
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
728
質量(kg)
79.3
材質(天板)
メラミン
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75(ネジ径M12×P1.75)
色(天板)
木目柄
色(本体)
グリーン
種類
移動式
天板厚さ(mm)
21
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(天板表面)
メラミン
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ワークテーブル ペダル移動タイプ(800kgタイプ)
参考になった