曜日別特売
A08H-SEXPR04-D055 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336397

A08H-SEXPR04-D055 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336397
A08H-SEXPR04-D055 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336397

内径用TACバイト ストリームジェットバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合チップひし形75°
逃げ角(度)
チップ逃げ角(°)11
切込み角Kr(°)100
内容量1本注文コード09336397品番A08H-SEXPR04-D055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現

用途内径切削クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形75°切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)11勝手トラスコ品番349-6589シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100
注意
※チップは付属しておりません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09336397A08H-SEXPR04-D05557907342A08H-SEXPR04-D055A08H-SEXPR04-D055 内径用ホルダ A/E-SEXPR/L タンガロイ 57907342内径用ホルダ A/E-SEXPR/Lタンガロイ1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09336363
2014-03-16
用途: 趣味の物づくり
農・林・水産業

商品はとても良いのですが此に合うチップを探すのに苦労をしました。
此に合うチップの種類も案内して下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しました。
適合するチップにつきましては、注文コードをクリックし商品の詳細情報画面を開けて頂きますと適合項目に記載しております。
この商品ですとチップ品番CC□□0602に当てはまるものになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする