A10K-SVQCR08-D135 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336607

A10K-SVQCR08-D135 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336607
A10K-SVQCR08-D135 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09336607

内径用TACバイト ストリームジェットバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード09336607品番A10K-SVQCR08-D135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。

用途
内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7勝手トラスコ品番349-6830切刃長さ(mm)8.3シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09336607A10K-SVQCR08-D13557907674A10K-SVQCR08-D135画像準備中内径用ホルダ A/E-SCLPR/Lタンガロイ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: NC旋盤による穴くり加工

NC旋盤での穴くり加工に使用しているが、タンガロイのツールは比較的チップが安価で助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする