タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ろう付けバイト
タンガロイの 超硬刃付バイト
標準バイト 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09336932
品番
A16Q-SSKPR09-D200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップSP□□0903
締付けねじCSTB-4L060
スパナT-15F
トラスコ品番
349-7186
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
右
逃げ角(度)
11
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
16
寸法f(mm)
11
寸法l2(mm)
32
角度α(°)
-6
角度θ(°)
+5
全長l1(mm)
180
チップ形状
正方形
最小加工径D(Φmm)
20.0
寸法h(Φmm)
15
基準コーナーrc
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09336932
A16Q-SSKPR09-D200
57908401
A16Q-SSKPR09-D200
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L
タンガロイ
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました