曜日別特売
A20R-SDZCR11-D200 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09337151

A20R-SDZCR11-D200 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09337151
A20R-SDZCR11-D200 内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ 09337151

内径用TACバイト ストリームジェットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09337151品番A20R-SDZCR11-D200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。

用途内径・端面切削勝手クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番349-7429切刃長さ(mm)11.6シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09337151A20R-SDZCR11-D20057908864A20R-SDZCR11-D200画像準備中内径用ホルダ A/E-SDXXR/Lタンガロイ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする