タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ろう付けバイト
タンガロイの 超硬刃付バイト
標準バイト 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09337876
品番
E12J-STUPR1102-D140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,600
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップTP□□1102
締付けねじCSTB-2.5B
スパナT-8F
トラスコ品番
349-8727
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
右
逃げ角(度)
11
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
12
寸法f(mm)
7
寸法l2(mm)
27
角度α(°)
-4
角度θ(°)
+5
全長l1(mm)
110
チップ形状
正三角形
最小加工径D(Φmm)
14.0
寸法h(Φmm)
11
基準コーナーrc
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09337876
E12J-STUPR1102-D140
57917456
E12J-STUPR1102-D140
内径用ホルダ A/E-STUPR/L
タンガロイ
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました