タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ろう付けバイト
タンガロイの 超硬刃付バイト
標準バイト 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09338061
品番
E16L-STUPR13-D180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,100
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チップTP□□1303
締付けねじCSTB-3S
スパナT-9F
トラスコ品番
349-8930
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
右
逃げ角(度)
11
クランプ
スクリューオン式
シャンク径d(Φmm)
16
寸法f(mm)
9
寸法l2(mm)
32
角度α(°)
-3
角度θ(°)
+5
全長l1(mm)
130
チップ形状
正三角形
最小加工径D(Φmm)
18.0
寸法h(Φmm)
15
基準コーナーrc
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09338061
E16L-STUPR13-D180
57917973
E16L-STUPR13-D180
内径用ホルダ A/E-STUPR/L
タンガロイ
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました