用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
・各種門扉・重量扉
仕様トロ車型・鉄枠
(車は鉄鋳物)
寸法A(mm)160寸法B(mm)120寸法C(mm)75寸法D(mm)90寸法E(mm)92.5寸法F(mm)100寸法G(mm)46寸法H(mm)34寸法I(mm)26寸法J(mm)14寸法K(mm)8寸法L(mm)65寸法M(mm)15寸法N(mm)75寸法S(mm)40寸法T(mm)6車輪径A(mm)90タイプトロ車型トラスコ品番342-7633ベアリング#6203ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)500枠厚(mm)4サイズ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応