JHP-0752 鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHP-0752 鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341455
JHP-0752 鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341455

鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
内容量1個注文コード09341455品番JHP-0752
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

用途各種門扉・重量扉タイプ平型車輪径(Φmm)75付属品ボルト、ナット付質量(g)775寸法e(mm)25寸法i(mm)27寸法a(Φmm)75サイズ(mm)75寸法c(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341446
2019-02-22
用途: ガレージドア

ガレージドアを自作する際に使用しました。ドア重量が150Kgほどありますが全く問題ありません。動きもスムーズです。

対象商品 : 09341455
2013-12-13
用途: 重量の扉の戸車交換に使用しました。

動きが良くなり満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする