JHP-0606 鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341507

JHP-0606 鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341507
JHP-0606 鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ 09341507

鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)60
内容量1個注文コード09341507品番JHP-0606
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

用途各種門扉・重量扉寸法a(Φmm)60寸法b(Φmm)48寸法c(Φmm)10寸法e(mm)20寸法g(mm)4寸法h(mm)8寸法i(mm)22タイプVH兼用型車輪径(Φmm)60仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 門扉戸車交換
株式会社杉田商店運輸・通信業

取付、サイズも適合して費用も安価にて交換できました
動きもスムーズです。

対象商品 : 09341507
2024-09-10
用途: 門のレールに使った
サービス業

なかなかサイズが無い中、ちょうど良いサイズが見つかり良かったです。これからもまずモノタロウサイトで探したいと思います。

対象商品 : 09341534
2021-10-21
用途: 重量門扉の滑車交換

17年経った重量門扉に着いている滑車の車だけ交換しました。付いていたものよりも構造がしっかりしていると思います。

対象商品 : 09341507
2019-09-27
用途: DIYでも物置製作ドア取り付け用に使用

レビューを見て良いと思い購入しましたが、車輪取り付けが片持ちであり両側からのボルト貫通での取り付けができればなと思いました。そのためにはボルト交換が必要でベアリング当り幅までがストレートの半ネジボルトが必要であり既製品をカットしなければなりません。標準で・片持ち・貫通 のどちらかが選べるようになっていれば良いと思いました。

対象商品 : 09341534
2019-03-19
用途: 門扉修理

門扉の戸車の音が大きくなってきたので交換。スムーズになりました。

対象商品 : 09341507
2018-06-07
用途: 門扉修理
東京住宅サービス株式会社

門扉の戸車が壊れており、既存のものと若干違いはありましたが、問題なく施工でき、門扉の動きもスムーズになりました。

対象商品 : 09341491
2018-01-25
用途: 手動門型クレーン作成時

値段も安く滑りが良くてとても使いやすい商品です。
おすすめです!

対象商品 : 09341534
2016-02-19
用途: 重量鉄ガレージ戸の戸車交換
サービス業

個人です。十数年前に改築時に付けた実に重いガレージ戸の戸車が回転しなくなり、開閉にすら苦労していました。今頃鉄戸は古臭くアルミ戸に変える覚悟をしていましたが、念のためネットで調べたらどうやら合いそうな戸車を見つけました。最初はボルトナット無しを注文、調べるとボルトナット付を見つけ、直ぐキャンセルを快く受けてもらい、3度目に欲しいものを注文しました。モモタロウの応対は最高でした。お陰様で両手で開閉していた戸は今や指一本。何でもありそうなので、DIYで色々やりたいと思います。皆にも紹介します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする