WC-M58 散水ミニコネクター CAINZ(カインズ) 09341736

散水ミニコネクター

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09341736 品番WC-M58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取り付け・取り外しがワンタッチ。

適合ホース外径(Φmm)12まで 材質ABS樹脂 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)7.5〜9
注意
※本品は園芸散水用です。常温以外の水を使用したり、本来の用途以外に使用しないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※水圧および冬季の凍結による破損や水漏れ防止のため、使用しない時は必ず蛇口を閉め、ホース内の水を抜いてください。
※全自動洗濯機、全自動食器洗い機などの排水を使用しないでください。目詰まりの原因になります。
※ノズルなどを使用してホースの先で水を止めると、水道圧がかかり、ホースの膨れ破損の原因になります。
※ネジの締めすぎにと注意ください。蛇口・コネクターの破損の原因になります。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341736
2021-06-28
用途:
ホースコネクターの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化でヒビが入ってしまったが、このサイズのコネクター自体がホームセンターになく非常に助かっています。

対象商品:
09341736
2020-06-21
用途:
散水ホースに
金融・保険業

太めのホースに使用し、ガッチリとはまり、外れる心配がありません!

対象商品:
09341736
2019-09-28
用途:
庭の散水

値段が安いので品質が気になっていましたが杞憂でした。軽量で、しかも水道栓にしっかり固定でき、とても満足です。耐久性も良さそうです。

対象商品:
09341736
2018-10-16
用途:
散水時

リーズナブルな価格にもかかわらず機能性には全く問題ありません。
おすすめの商品です。

対象商品:
09341736
2018-10-03
用途:
貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用

安くて良い品です。どうしてもコネクター部は外した時など床面に当たって割れてしまうことがあり、交換品として余分に注文してもこの金額なら大助かりです。

対象商品:
09341736
2018-04-16
用途:
散水ホースのコネクタの交換用として使用

コネクター付き散水ホースを使用しているうちに水道栓との着脱がスムースにいかなくなってくることが結構あります。そのため予備部品として購入しました。価格も安く重宝しています。

対象商品:
09341736
2018-04-23
用途:
配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする