JGM-0907 S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 09341832

 

JGM-0907 S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 09341832
JGM-0907 S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 09341832
JGM-0907 S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 09341832

S45C重量戸車 トロ車型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)90
車輪径A(mm)90
内容量1個注文コード09341832品番JGM-0907
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途
各種門扉・重量扉
寸法A(mm)160寸法B(mm)120寸法C(mm)75寸法D(mm)90寸法E(mm)92.5寸法F(mm)100寸法G(mm)46寸法H(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)14寸法K(mm)8寸法L(mm)65寸法M(mm)15寸法N(mm)75寸法S(mm)40寸法T(mm)6車輪径A(mm)90タイプトロ車型仕様トロ車型・鉄枠寸法(mm)90ベアリング#6203ZZ耐荷重(2ヶ当り)(kg)700枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341832
2023-11-12
用途: 門扉の戸車の修理

取り付け穴寸法等詳しく載せて貰えると嬉しいです。今回たまたま取り付けできましたが”!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする