ヨコヅナ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
60
75
90
100
110
130
150
200
タイプ
溝R車型
溝R車型
平型
V型
H型
トロ車型
山R車型
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09341911
品番
JGP-0751
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
用途
・各種門扉・重量扉
寸法a(Φmm)
75
寸法b(Φmm)
59
寸法c(Φmm)
12
寸法e(mm)
25
寸法i(mm)
27
タイプ
溝R車型
車輪径(Φmm)
75
仕様
ボルト・ナット付
サイズ(mm)
75
寸法r
R9
RoHS指令(10物質対応)
対応