A4 DBR かるくて割れにくいフォトフレーム CAINZ(カインズ) 09341982

かるくて割れにくいフォトフレーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09341982 品番A4 DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて割れにくい

サイズA4 ダークブラウン 質量(g)380 材質(表面)PET 材質(フチ)EPS樹脂 収納寸法(mm)210×297 材質(裏板)中密度繊維板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341964
2016-03-30
用途:
写真入れ

値段の割に作りがよくできてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする