CAINZ(カインズ)
CAINZ(カインズ)の 掲示用品
CAINZ(カインズ)の ディスプレイ用品
CAINZ(カインズ)の フォトフレーム/写真立て
かるくて割れにくいフォトフレーム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09341998
品番
A3 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて割れにくい
サイズ
A3
色
ホワイト
質量(g)
680
材質(表面)
PET
材質(フチ)
EPS樹脂
収納寸法(mm)
297×420
材質(裏板)
中密度繊維板