ヨコヅナ
S45C重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
60
50
60
75
90
100
110
130
150
200
タイプ
H型
溝R車型
平型
V型
H型
トロ車型
山R車型
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09342051
品番
JGP-0606
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
用途
・各種門扉・重量扉
寸法a(Φmm)
60
寸法b(Φmm)
48
寸法c(Φmm)
10
寸法e(mm)
20
寸法g(mm)
6
寸法h(mm)
8
寸法i(mm)
22
タイプ
H型
車輪径(Φmm)
60
仕様
ボルト・ナット付
サイズ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応