JGP-0508 S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342103

 

JGP-0508 S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342103
JGP-0508 S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342103

S45C重量戸車 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
タイプ山R車型
内容量1個注文コード09342103品番JGP-0508
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。

用途・各種門扉・重量扉寸法a(Φmm)50寸法c(Φmm)8寸法e(mm)18寸法i(mm)21タイプ山R車型車輪径(Φmm)50仕様ボルト・ナット付サイズ(mm)50寸法rR15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする