JGP-1008 S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342146

 

JGP-1008 S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342146
JGP-1008 S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342146

S45C重量戸車 車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
タイプ山R車型
内容量1個注文コード09342146品番JGP-1008
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。

用途・各種門扉・重量扉寸法a(Φmm)100寸法c(Φmm)16寸法e(mm)30寸法i(mm)34タイプ山R車型車輪径(Φmm)100仕様ボルト・ナット付サイズ(mm)100寸法rR30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする