※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1個
寸法D(mm)
75
50
60
75
90
100
110
車輪径A(mm)
75
50
60
75
90
100
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09342225
品番
JBS-0752
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
平型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304
車:SUS303)
用途
各種門扉・重量扉
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
128
寸法D(mm)
75
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
25
寸法J(mm)
10
寸法L(mm)
54
寸法M(mm)
12
寸法N(mm)
61
寸法O(mm)
92
寸法S(mm)
62
寸法T(mm)
5
寸法f(mm)
80
車輪径A(mm)
75
タイプ
平型
質量(g)
1145
ベアリング
#6202ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
500
枠厚(mm)
3
サイズ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応