ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
注文コード
09342238
品番
GQ-2420WZD-F-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥267,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥139,800
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
設置の幅が広がる排気延長タイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
フルオート
ガスの種類
12A・13A
リモコン
リモコン/本体組込
設置形態
屋内壁掛形/強制排気形
グリーン購入法
適合
号数
24号
関連資料:
仕様図面(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。