※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1個
寸法D(mm)
100
50
60
75
90
100
110
車輪径A(mm)
100
50
60
75
90
100
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09342243
品番
JBS-1002
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
平型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304
車:SUS303)
用途
各種門扉・重量扉
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
176
寸法D(mm)
100
寸法F(mm)
110
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
30
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
67
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
85
寸法O(mm)
140
寸法S(mm)
84
寸法T(mm)
6
寸法f(mm)
110
車輪径A(mm)
100
タイプ
平型
質量(g)
2610
ベアリング
#6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1000
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応