アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
アクリルパイプ Φ120〜130 PMMA-シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
肉厚(mm)
6
外径(Φmm)
120
注文コード
09342308
品番
PMMA-Φ120-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,551
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
肉厚・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アクリル樹脂
肉厚(mm)
6
外径(Φmm)
120
アズワン品番
4-5723-20