トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
4.83
注文コード
09342448
品番
TY25M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,696
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,360
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
185.67
幅(mm)
4.83
色
ナチュラル
タイプ
耐候性
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
222.4
紫外線カット
あり
入数
1000
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
44.45