日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
責任者氏名標識 (スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
防火管理者
注文コード
09342509
品番
差G【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,137
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,034
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
名札差込み式
白札付
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
文字内容
防火管理者
種別
氏名標識
材質
スチール(メラミン焼付)
区分
責任者氏名
穴寸法(Φmm)
3.5×4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
814-8527
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
300×100(山型)
質量(g)
120
取付方式
穴4
日本緑十字社品番
045005