曜日別特売
JBP-0758 ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBP-0758 ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342557
JBP-0758 ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ 09342557

ステンレス重量戸車 車のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
タイプ山R車型
内容量1個注文コード09342557品番JBP-0758
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など寸法a(Φmm)75寸法c(Φmm)12寸法e(mm)25寸法i(mm)27タイプ山R車型車輪径(Φmm)75付属品ボルト、ナット質量(g)775サイズ(mm)75寸法rR25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする