※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-SMC-103B-FD-30-8【ワケあり】 スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 09342658 AS-SMC-103B-FD-30-8【ワケあり】 スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 09342658

スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm 注文コード09342658 品番AS-SMC-103B-FD-30-8【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8981,998
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品吸着板、バックプレート セット内容シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-103B)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個 適合(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
図面の印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。はみ出していると正しく作動しない場合があります。
付属品以外の吸着板をご使用になる場合は、メーカーにご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする